曜日別特売
RF214R-DT-2LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215124

※Rローラ

RF214R-DT-2LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215124
RF214R-DT-2LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215124
RF214R-DT-2LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215124
RF214R-DT-2LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215124

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48215124品番RF214R-DT-2LK2-L
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1アタッチメント型式K2アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする