椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF214S
歯数
6
注文コード
48215605
品番
RF214S6T-BWN
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RF214S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
6
軸穴径(Φmm)
〜75
形状
Sローラ
チェーンピッチ(mm)
101.6
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
10.5
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
80
ピッチ径(Dp)(Φmm)
203.2
外径(Do)(Φmm)
222
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
92
ハブNo.
SB5