アンプ内蔵型 光電センサ EXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(mA)20 仕様エミッタとレシーバのペアで提供しています。センサのラベルのモデル番号に「E」と記されている方がエミッタで、「D」と記されている方はレシーバです。.EX-Zシリーズ極小型光電センサ.パナソニックEX-Zシリーズのアンプ内蔵極小型光電センサです。コンパクトなサイズのため、従来はファイバセンサヘッドしか取り付けられなかった狭い場所にセンサを取り付けることができます。内蔵アンプも省スペースに貢献しています。.検出機能.センサ本体前面にスリットを備えているため、このセンサで、オプションのスリットを使用しなくても0.3mm径の物体を検出することができます。高輝度の4元素赤色LEDにより、長期間にわたって強い光が照射されます。スポットライトがはっきり見えるので、検出位置を簡単に確認することができます。.特長と利点.前面検出タイプ又は側面検出タイプ.IP67定格.3種類の検出距離モデル50mm、200mm、500mm 注文コード48216578 品番EX-Z11B-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は動作温度・最大電流・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様エミッタとレシーバのペアで提供しています。センサのラベルのモデル番号に「E」と記されている方がエミッタで、「D」と記されている方はレシーバです。.EX-Zシリーズ極小型光電センサ.パナソニックEX-Zシリーズのアンプ内蔵極小型光電センサです。コンパクトなサイズのため、従来はファイバセンサヘッドしか取り付けられなかった狭い場所にセンサを取り付けることができます。内蔵アンプも省スペースに貢献しています。.検出機能.センサ本体前面にスリットを備えているため、このセンサで、オプションのスリットを使用しなくても0.3mm径の物体を検出することができます。高輝度の4元素赤色LEDにより、長期間にわたって強い光が照射されます。スポットライトがはっきり見えるので、検出位置を簡単に確認することができます。.特長と利点.前面検出タイプ又は側面検出タイプ.IP67定格.3種類の検出距離モデル50mm、200mm、500mm 検出方式スルービーム 検出距離(mm)50 出力方式PNP センサーブロック形 保護等級IP67 光源赤色LED 応答時間0.5ms 材質(ハウジング)ステンレススチール 光学方式LED 最大電流(mA)20 ターミナルタイプワイヤリード 電気的接続ケーブル 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする