Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP
注文コード
48216675
品番
CX422P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・出力方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
CX-400
検出方式
拡散
検出距離(mm)
800
出力方式
PNP
センサー
ブロック形
保護等級
IP67
光源
赤外線LED
応答時間
<=1ms
材質(ハウジング)
PBT
光学方式
フォトトランジスタ
最大電流(mA)
100
電気的接続
2mケーブル
最大DC電圧(V)
24