RF2160R-SS-10LSA2-L ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160 椿本チエイン 48217233

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクローラ形式Rアタッチメント型式SA2注文コード48217233品番RF2160R-SS-10LSA2-L
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)31.75材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)57.15概略質量(kg/m)14.58ローラ径(Φmm)57.15チェーンNo.RF2160プレート厚(mm)8チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)35.7ピン長L2(mm)41.1ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2ローラ形式R最大許容張力(kN)6.37アタッチメント型式SA2アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする