椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
注文コード
48220776
品番
RF40-L
参考基準価格(税別)
¥38
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
8.25
寸法L2(mm)
9.95
寸法T(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
7.95
ローラ外径(R)(Φmm)
7.92
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.74
最大許容張力kN(kgf)
2.65
チェーンNo.
RF40
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)