ピッチ(mm)101.6
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)22.6
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22.6
寸法E(mm)19
概略質量(kg/m)4.4
ローラ径(Φmm)38.1
チェーンNo.RF430R
プレート厚(mm)4.8
最小引張強度(kN)45.8
平均引張強度(kN)53.9
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25.5
ピン長L2(mm)29.5
ピン径D(mm)9.7
プレート幅H(mm)25.4
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)7.7
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔10L