曜日別特売
RF430R-SS-1LK1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221591

※Rローラ

RF430R-SS-1LK1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221591
RF430R-SS-1LK1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221591

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチインチ系ピッチ注文コード48221591品番RF430R-SS-1LK1-L
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ピン径D(mm)9.7寸法E(mm)19寸法R(mm)38.1リンク内幅W(mm)22.6プレート幅H(mm)25.4ピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)22.6仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)4.4チェーンNo.RF430Rプレート厚(mm)5最小引張強度(kN)40.9平均引張強度(kN)48.1ローラ形式R最大許容張力(kN)4アタッチメント型式K1アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする