サンドベージュ エコペール20L 平和工業 48222414

エコペール20L

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48222414 品番サンドベージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン サンドベージュ 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×350×445

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48222414
2019-05-12
用途:
可燃用ゴミ箱として購入
不動産業

ベランダに置く可燃物用のゴミ箱として購入しました。
蓋がぴったり閉まるので、臭いやコバエの心配はありませんが、細長く軽いので少し強い風が吹くと倒れてしまいそうです。屋内で使用し、屋外用は別途購入するか検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする