表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) シリーズERJ2RK 注文コード48223447 品番ERJ2RKF22R0X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース0402 許容差±1% 定格電力(W)0.1 温度係数(ppm/℃)±100 テクノロジー厚膜 長さ(mm)1 奥行(mm)0.5 高さ(mm)0.35 シリーズERJ2RK 動作温度(℃)-55〜155 ケース形状モールド 仕様IEC60115-8、JISCC5201-8、EIAJRC-2134B.0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ-1%(0Ω〜1kΩ).パナソニックERJ2RRK0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。.フロー/リフローはんだ付けに最適抵抗値許容差±1%装着機互換AEC-Q200認定.用途.この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。 抵抗(Ω)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする