※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
-
注文コード
48225222
品番
RF50-JL
参考基準価格(税別)
¥222
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
10.3
寸法L2(mm)
12
寸法T(mm)
2
リンク内幅W(mm)
9.35
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.35
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.22
最大許容張力kN(kgf)
4.31
チェーンNo.
RF50
最大許容張力(kN)
4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)