※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
注文コード
48225274
品番
RF60-JL
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
寸法H(mm)
18.1
寸法L1(mm)
12.85
寸法L2(mm)
14.75
寸法T(mm)
2.4
リンク内幅W(mm)
12.7
ローラ外径(R)(Φmm)
11.91
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.78
最大許容張力kN(kgf)
6.28
チェーンNo.
RF60
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)