曜日別特売
RF650R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229562

※Rローラ

RF650R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229562
RF650R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229562
RF650R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229562
RF650R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229562

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48229562品番RF650R-DT-10LA3-L
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)152.4リンク内幅W(mm)30.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30.2寸法E(mm)26概略質量(kg/m)7.9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2アタッチメント型式A3アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする