※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48229693
品番
RF650R-DT-2LK3-L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
152.4
リンク内幅W(mm)
30.2
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
30.2
寸法E(mm)
26
概略質量(kg/m)
7.9
ローラ径(Φmm)
50.8
チェーンNo.
RF650R
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
66.7
平均引張強度(kN)
78.5
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
32.5
ピン長L2(mm)
36.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
38.1
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
11.2
アタッチメント型式
K3
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)