椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
注文コード
48231337
品番
RF80-U
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
7.94
寸法H(mm)
24.1
寸法L1(mm)
16.25
寸法L2(mm)
19.25
寸法T(mm)
3.2
リンク内幅W(mm)
15.88
ローラ外径(R)(Φmm)
15.88
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
3.09
最大許容張力kN(kgf)
10.7
チェーンNo.
RF80
最大許容張力(kN)
10.7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)