椿本チエイン
RS100 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
14
タイプ
ストロング品
注文コード
48231601
品番
RS100-1A14TQ
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
14
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
142.68
外径(Do)(Φmm)
158
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
28
スプロケット形状
A形