RS100-1A16TQ RS100 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48231626

RS100-1A16TQ RS100 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48231626
RS100-1A16TQ RS100 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48231626
RS100-1A16TQ RS100 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48231626

RS100 スプロケット 1Aタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数16タイプストロング品注文コード48231626品番RS100-1A16TQ
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
歯数16タイプストロング品概略質量(kg)2.6ピッチ径(Dp)(Φmm)162.75外径(Do)(Φmm)179仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100下穴径d(Φmm)28スプロケット形状A形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする