椿本チエイン
RS100 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
17
タイプ
ストロング品
注文コード
48231635
品番
RS100-1A17TQ
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
17
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
172.79
外径(Do)(Φmm)
189
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
28
スプロケット形状
A形