※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RS100 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
23
タイプ
ストロング品
注文コード
48231705
品番
RS100-1A23TQ
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
23
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
5.6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
233.17
外径(Do)(Φmm)
250
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
33
スプロケット形状
A形