椿本チエイン
RS100 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
34
タイプ
標準品
注文コード
48231793
品番
RS100-1A34T
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
34
タイプ
標準品
概略質量(kg)
12.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
344.1
外径(Do)(Φmm)
362
仕様
歯先硬化なし
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
33
スプロケット形状
A形