椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48232003
品番
RS100-1B11TQ-H030N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
127
ピッチ径(Dp)(Φmm)
112.7
ハブ径D
H
(mm)
75
寸法a(mm)
15
キーKw×KH(mm)
10×3.3
ハブ長さL(mm)
50
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
11
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
30
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
止ねじ
M8
ローラ径(Φmm)
19.05