椿本チエイン
RS100 ロックスプロケット Sタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
13
取付方式
B
注文コード
48232405
品番
RS100-1B13TQ-S6855B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RS100
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
55
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
31.75
取付方式
B
寸法L1(mm)
21
締付トルク(N・m)
16.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
132.67
外径(Do)(Φmm)
148
ローラ径(Φmm)
19.05
締付ボルト(本数)
8
締付ボルト(サイズ)
M6×25
ハブ長さL(mm)
50
スリーブタイプ
S6
寸法DF(Φmm)
80
最大伝達トルク(N・m)
1705