曜日別特売
RS100-1B17TQ-S7560A RS100 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48232965

RS100-1B17TQ-S7560A RS100 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48232965
RS100-1B17TQ-S7560A RS100 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48232965
RS100-1B17TQ-S7560A RS100 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48232965

RS100 ロックスプロケット Sタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数17取付方式A注文コード48232965品番RS100-1B17TQ-S7560A
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)18チェーンNo.RS100軸穴種別面圧タイプ歯数17軸穴径(Φmm)60仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)31.75取付方式A寸法L1(mm)24.5締付トルク(N・m)40.5ピッチ径(Dp)(Φmm)172.79外径(Do)(Φmm)189ローラ径(Φmm)19.05締付ボルト(本数)5締付ボルト(サイズ)M8×30ハブ長さL(mm)50スリーブタイプS7寸法DF(Φmm)101最大伝達トルク(N・m)2140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする