パッケージ/ケース0603
許容差±1%
定格電力(W)0.1
温度係数(ppm/℃)±100
テクノロジー厚膜
長さ(mm)1.6
奥行(mm)0.8
高さ(mm)0.45
シリーズERJU03
動作温度(℃)-55〜155
ケース形状メタル
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ.パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。.特長と利点.ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適
抵抗(Ω)220