椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS100 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
タイプ
ストロング品
注文コード
48233656
品番
RS100-1B22TQ
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
240
ピッチ径(Dp)(Φmm)
223.1
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
56
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
22
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
〜80
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
8.1
ローラ径(Φmm)
19.05