RS100-1B34T RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233762 RS100-1B34T RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233762 RS100-1B34T RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233762 RS100-1B34T RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233762

RS100 スプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数34 タイプ標準品 注文コード48233762 品番RS100-1B34T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は歯数・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)362 ピッチ径(Dp)(Φmm)344.1 ハブ径DH(mm)127 下穴径d(Φmm)33 ハブ長さL(mm)63 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数34 歯幅(mm)18 軸穴径(Φmm)〜89 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 仕様歯先硬化なし 材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ)溶接仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 タイプ標準品 概略質量(kg)16.8 ローラ径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする