椿本チエイン
RS100 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
38
タイプ
標準品
注文コード
48233805
品番
RS100-1B38T
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
402
ピッチ径(Dp)(Φmm)
384.48
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
63
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
38
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
~89
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
仕様
歯先硬化なし
材質
機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ)溶接仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
タイプ
標準品
概略質量(kg)
20
ローラ径(Φmm)
19.05