椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS100形チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48233866
品番
RS100-1LA1-L
参考基準価格(税別)
¥656
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
アタッチメント型式
A1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
3.99
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
平均引張強度(kN)
108
最大許容張力(kN)
22.6
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)