椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48235327
品番
RS100EB-JL
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
9.54
H(mm)
28.6
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
23.7
寸法T(mm)
4.8
ピッチ(mm)
31.75
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
概略質量(kg)
0.156
適合チェーンNo.
RS100-1