ピン径D(mm)9.54
リンク内幅W(mm)19.05
プレート幅H(mm)30.1
ピン長L1(mm)19.75
ピン長L2(mm)22.85
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.05
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)3.99
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4
平均引張強度(kN)100
チェーン形式ラムダチェーン
最大許容張力(kN)17.1
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L