ラムダコーティングチェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数- 注文コード48236605 品番RS100-LMDNP-1-OL
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)18.7 タイプオフセットリンク リンク内幅(mm)18.7 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ユニットリンク数- 列数1 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)4.3 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 許容速度(m/min)80 最小引張強度(kN)107 ピン長L(mm)47.5 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)20.65 ピン長L2(mm)23.85 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 プレート厚T1(mm)4 プレート厚T2(mm)4.8 プレート幅h(mm)26
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする