玄関ベンチ棚付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48237475 品番CG-M4530T DBW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。
膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。
ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。
場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。
お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。
ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。
棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。

幅(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×405 質量(kg)約4.8 ダークブラウン 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数2 材質(棚板)化粧繊維板 材質(座面)化粧繊維板 総耐荷重(kg)80
注意
※屋外では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする