mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
ブレスサーモアンダーウエア 厚手 for Active ロングタイツ(前開き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48238595
品番
C2JBA64109M
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,900
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブレスサーモ最大含有。シリーズ最強発熱。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい設計
極寒の中、止まっていても実感する発熱力。便利な前開き仕様。
吸湿発熱、保温性、pHコントロール、消臭テープ
色
09:ブラック
サイズ
M
混率(%)
(ウェストゴム)ポリエステル100、(本体)ポリエステル85、合成繊維(ブレスサーモ)15
機能
吸湿発熱、保温性、pHコントロール、消臭テープ