※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
注文コード
48238723
品番
RS10B-2-RP-U
参考基準価格(税別)
¥18,432
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
16.59
ピン径D(mm)
5.08
寸法H(mm)
14.7
寸法L1(mm)
17.85
寸法L2(mm)
19.55
寸法T1(mm)
1.5
寸法T2(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
9.65
寸法h(mm)
13.7
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.65
ユニットリンク数
192
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
1.85
引張強度(kN[kgf])
44.5(ISO606)
チェーンNo.
RS10B
最小引張強度(kN[kgf])
44.5
JIS等級
10B
最大許容張力(kN)
7.68
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)