椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48239037
品番
RS11-1C16T-SS
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
1.6
チェーンNo.
RS11
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
〜9
仕様
歯先硬化なし
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1C
チェーンピッチ(mm)
3.7465
タイプ
標準品
止ねじ
M3×0.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
19.204
外径(Do)(Φmm)
21.1
ローラ径(Φmm)
2.285
ハブ長さL(mm)
14
ハブ径D
H
(mm)
14
下穴径d(Φmm)
4
概略質量(g)
17.3