椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
3.7465
注文コード
48239134
品番
RS11-SS-1-RP-U
参考基準価格(税別)
¥10,452
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
1.57
リンク内幅W(mm)
1.83
プレート幅H(mm)
3.5
プレート幅h(mm)
3.5
ピン長L1(mm)
2.275
ピン長L2(mm)
3.165
ピッチ(mm)
3.7465
リンク内幅(mm)
1.83
ユニットリンク数
134
リンク数
134
タイプ
ユニット単位
ピン形式
RP
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.052
ローラ径(Φmm)
2.285
チェーンNo.
RS11
プレート厚(mm)
0.38
最大許容張力(kN)
0.05
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)