RS120-LMD-1-MWJL ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン 48240096 RS120-LMD-1-MWJL ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン 48240096 RS120-LMD-1-MWJL ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン 48240096

ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48240096 品番 RS120-LMD-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ピン径D(mm)11.11 リンク内幅W(mm)24.75 プレート幅H(mm)36.2 プレート厚T1(mm)4.8 プレート厚T2(mm)5.6 プレート幅h(mm)31.2 ピン長L1(mm)25.75 ピン長L2(mm)29.95 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)24.75 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 概略質量(kg/m)6.4 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 許容速度(m/min)50 最小引張強度(kN)148 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06172494
2012-02-13
用途:
工場機械のチェーンのジョイントリンクが破損した場合の交換部品

信頼の椿本チエインと聞いていたので安心して使用できました
当社の機械のチェーンの幅が通常の40番より1ミリ程度広かったため
現品を採寸して注文しました

当社のチェーンが椿本チエイン製でなかったため型番で探すことができず、
プレート間の寸法表示があると探しやすかったと思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
http://www.monotaro.com/g/00008757/
より各注文コードをクリックしていただきますと、詳細の寸法を確認することが可能です。
ご購入前にご不明な点がございましたら、問合せ窓口までご連絡いただきましたら
随時回答しておりますので、是非ご利用下さいませ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする