RS120-LMD-1-OL ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエイン 48240114 RS120-LMD-1-OL ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエイン 48240114 RS120-LMD-1-OL ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエイン 48240114

ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48240114 品番 RS120-LMD-1-OL
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ピン径D(mm)11.11 リンク内幅W(mm)24.75 プレート幅H(mm)36.2 プレート厚T1(mm)4.8 プレート厚T2(mm)5.6 プレート幅h(mm)31.2 ピン長L(mm)59 ピン長L1(mm)25.75 ピン長L2(mm)29.95 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)24.75 材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 概略質量(kg/m)6.4 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 許容速度(m/min)50 最小引張強度(kN)148 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06172546
2014-05-29
用途:
大急処置に

EK415SHタイプに合うのもあればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする