DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 光学測定器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 内視鏡
マグネットベース(みるサーチミニ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48240720
品番
CMS-MB-L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
材質
SS・SPC
サイズ
大
質量(g)
16
タイプ
強力磁石
ねじ
1/4-20UNC
寸法(Φmm)
18
関連資料:
(1.55MB)
取扱説明書:
(0.96MB)