六角軸中タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48240869 品番 JRN-508
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い
六角軸で充電ドライバーに装着可能

用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 材質HSS鋼 質量(g)17 ピッチ(mm)0.8 ねじ径M5 下穴径(Φmm)4.2 本体寸法(mm)7×7×80
関連資料:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする