DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパイラルタップ
六角軸中タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48240878
品番
JRN-610
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
材質
HSS鋼
質量(g)
17.5
ピッチ(mm)
1.0
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
5.0
本体寸法(mm)
7×7×80
関連資料:
(1.34MB)