六角軸中タップ・下穴ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48240887 品番 JRN-T45
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い
六角軸で充電ドライバーに装着可能

用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に セット内容JRN-407、JRN-508、下穴用ドリル 材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング ピッチ(mm)(JRN-407)0.7、(JRN-508)0.8 ねじ径(JRN-407)M4、(JRN-508)M5 ドリル長(mm)(下穴用ドリル)75 下穴径(Φmm)(JRN-407)3.3、(JRN-508)4.2 ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3〜8.5
関連資料:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする