DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパイラルタップ
六角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48240905
品番
JRS-407
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
材質
HSS鋼
質量(g)
15.5
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
3.3
本体寸法(mm)
7×7×80
関連資料:
(1.34MB)