DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパイラルタップ
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48240939
品番
JRS-T45
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
セット内容
JRS-407、JRS-508、下穴用ドリル
材質
(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング
ピッチ(mm)
(JRS-407)0.7、(JRS-508)0.8
ねじ径
(JRS-407)M4、(JRS-508)M5
ドリル長(mm)
(下穴用ドリル)75
下穴径(Φmm)
(JRS-407)3.3、(JRS-508)4.2
ドリル径(Φmm)
(下穴用ドリル)3.3〜8.5
関連資料:
(1.34MB)