六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48240948 品番 JRS-T46
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能

用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に セット内容JRS-407、JRS-610、下穴用ドリル 材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング ピッチ(mm)(JRS-407)0.7、(JRS-610)1.0 ねじ径(JRS-407)M4、(JRS-610)M6 ドリル長(mm)(下穴用ドリル)75 下穴径(Φmm)(JRS-407)3.3、(JRS-610)5.0 ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3〜8.5
関連資料:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする