DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 運搬機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 運搬台車
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 折りたたみハンドル式
ハンドトラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48240957
品番
DH-150
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
フットブレーキ付台車 折り畳みハンドル式
キャスターは取外し可能
材質
荷台:PP樹脂・ポリプロピレン、キャスター:スチール・グレーゴム車輪、バンドル・ブレーキ:スチール
質量(kg)
11
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
150
本体寸法(mm)
470×750×915
荷台寸法(幅)(mm)
465
車輪
固定車輪
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×750×270
荷台寸法(奥行)(mm)
740
関連資料:
(1.34MB)
取扱説明書:
(3.83MB)