DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 運搬機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 運搬台車
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 折りたたみハンドル式
フラットハンドトラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48240966
品番
DHV-70
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
折りたたみ式
ハンドル高さ3段階
ブレーキ付
ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納
ブレーキ標準装備:後輪固定キャスター
材質
アルミ・スチール・プラスチック(PP)
質量(kg)
6.2
車輪径(Φmm)
101×4輪
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
80
本体寸法(mm)
406×675×925
荷台寸法(幅)(mm)
406
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×675×90
荷台寸法(奥行)(mm)
675
関連資料:
(1.63MB)
取扱説明書:
(2.57MB)