NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097

NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097
NQ-211 つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ 48241097

つながる保温弁当箱 ハンドル付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48241097品番NQ-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です
持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト
ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています
お茶碗約2.0杯のご飯が入ります
おかず容器は300ml入ります
スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト
通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる
スープ容器は付いておりません

材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約110×110×145ホワイト容量(mL)700(ごはん容器400・おかず容器300)質量(g)約400段数2保温効力(℃)36以上(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする