片づけカンタン!ガス火・オーブン対応 アルミ箔鍋 3枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48241228 品番LD-498
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ラーメン、鍋焼きうどんなど一人分のお料理つくりに
手軽に使えて後片付けも簡単
卓上はもちろん、アウトドアでも大活躍
ガス火・オーブン対応(IH不可)

材質本体:アルミニウム箔 寸法(mm)約250×225×60 質量(g)約19 容量(L)1.4 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする