RS140-LMD-1-CP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48241986 RS140-LMD-1-CP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48241986 RS140-LMD-1-CP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48241986

ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48241986 品番 RS140-LMD-1-CP-L
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ピッチ(mm)44.45 リンク内幅W(mm)24.75 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)24.75 ユニットリンク数- 列数1 概略質量(kg/m)8.1 ローラ径(Φmm)25.4 チェーンNo.RS140 許容速度(m/min)50 最小引張強度(kN)193 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)27.7 ピン長L2(mm)32.2 ピン径D(mm)12.71 プレート幅H(mm)42.2 プレート厚T1(mm)5.6 プレート厚T2(mm)6.4 プレート幅h(mm)36.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする